Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22344-BE-XL-K

  • ERIKS:13251384
  • Fabrikant:4012802495294
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6.265,23/ stukexcl. btw

€ 7.580,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
145 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3.4 kN
Dynamisch draaggetal
2.8 kN
Grenstoerental
1.69 tr/min
Referentietoerental
950 tr/min
Alternatieven

€ 5.736,44/ stukexcl. btw

€ 6.941,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026