€ 3.409,34/ stukexcl. btw
€ 4.125,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 126 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2450 kN |
Dynamisch draaggetal | 2077 kN |
Grenstoerental | 1700 tr/min |
Referentietoerental | 1300 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 193 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 66.7 kg |
Gewicht | 147 lb |
€ 3.701,55/ stukexcl. btw
€ 4.478,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026