€ 3.701,55/ stukexcl. btw
€ 4.478,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 380 mm |
Breedte | 126 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2.46 kN |
Dynamisch draaggetal | 2.06 kN |
Grenstoerental | 2.03 tr/min |
Referentietoerental | 1.23 tr/min |
€ 3.409,34/ stukexcl. btw
€ 4.125,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026