€ 2.777,02/ stukexcl. btw
€ 3.360,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 120 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2160 kN |
Dynamisch draaggetal | 1863 kN |
Grenstoerental | 1800 tr/min |
Referentietoerental | 1400 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 58.6 kg |
Gewicht | 129 lb |
€ 3.009,02/ stukexcl. btw
€ 3.640,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026