Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22334-BE-XL-C3

  • ERIKS:11831963
  • Fabrikant:4012802352375
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.009,02/ stukexcl. btw

€ 3.640,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
120 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2.22 kN
Dynamisch draaggetal
1.87 kN
Grenstoerental
2.13 tr/min
Referentietoerental
1.32 tr/min
Alternatieven

€ 2.777,02/ stukexcl. btw

€ 3.360,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026