€ 2.544,03/ stukexcl. btw
€ 3.078,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 114 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1960 kN |
Dynamisch draaggetal | 1680 kN |
Grenstoerental | 1500 tr/min |
Referentietoerental | 1500 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 49.6 kg |
€ 2.677,47/ stukexcl. btw
€ 3.239,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026