€ 2.677,47/ stukexcl. btw
€ 3.239,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 223 |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 114 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.99 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.68 kN |
Grenstoerental | 2.25 tr/min |
Referentietoerental | 1.42 tr/min |
€ 2.544,03/ stukexcl. btw
€ 3.078,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026