€ 529,96/ stukexcl. btw
€ 641,25incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 67 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 765 kN |
Dynamisch draaggetal | 699 kN |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 73.5 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 9.86 kg |
Gewicht | 21.7 lb |
€ 589,06/ stukexcl. btw
€ 712,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026