Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22319-E1-XL-K-C3

  • ERIKS:11831945
  • Fabrikant:4026677810762
Image 1
Opslaan in lijst

€ 589,06/ stukexcl. btw

€ 712,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
67 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
700 kN
Dynamisch draaggetal
670 kN
Grenstoerental
3.7 tr/min
Referentietoerental
2.8 tr/min
Alternatieven

€ 529,96/ stukexcl. btw

€ 641,25incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026