€ 107,73/ stukexcl. btw
€ 130,35incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 33 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 140 kN |
Dynamisch draaggetal | 155 kN |
Grenstoerental | 8000 tr/min |
Referentietoerental | 6000 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 1 kg |
Gewicht | 2.2 lb |
€ 131,37/ stukexcl. btw
€ 158,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026