Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22308-E1-XL-K-C3

  • ERIKS:12625439
  • Fabrikant:4026677806680
Image 1
Opslaan in lijst

€ 131,37/ stukexcl. btw

€ 158,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
223
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
33 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
149 kN
Dynamisch draaggetal
156 kN
Grenstoerental
7.6 tr/min
Referentietoerental
5.5 tr/min
Alternatieven

€ 107,73/ stukexcl. btw

€ 130,35incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026