€ 2.739,78/ stukexcl. btw
€ 3.315,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 98 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1930 kN |
Dynamisch draaggetal | 1526 kN |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Referentietoerental | 1600 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 166 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 41.7 kg |
Gewicht | 91.9 lb |
€ 2.706,97/ stukexcl. btw
€ 3.275,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026