€ 2.706,97/ stukexcl. btw
€ 3.275,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 98 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.99 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.52 kN |
Grenstoerental | 2.33 tr/min |
Referentietoerental | 1.51 tr/min |
€ 2.739,78/ stukexcl. btw
€ 3.315,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026