€ 2.391,73/ stukexcl. btw
€ 2.893,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 92 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1700 kN |
Dynamisch draaggetal | 1342 kN |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Referentietoerental | 1700 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 150 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 34.5 kg |
Gewicht | 76 lb |
€ 2.237,79/ stukexcl. btw
€ 2.707,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026