€ 2.237,79/ stukexcl. btw
€ 2.707,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 92 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1.76 kN |
Dynamisch draaggetal | 1.36 kN |
Grenstoerental | 2.48 tr/min |
Referentietoerental | 1.62 tr/min |
€ 2.391,73/ stukexcl. btw
€ 2.893,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026