€ 2.078,57/ stukexcl. btw
€ 2.515,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 86 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1560 kN |
Dynamisch draaggetal | 1237 kN |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Referentietoerental | 1800 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 28.5 kg |
Gewicht | 62.9 lb |
€ 2.058,34/ stukexcl. btw
€ 2.490,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026