Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22236-E1-XL-K-C4

  • ERIKS:12625401
  • Fabrikant:4026677866837
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.058,34/ stukexcl. btw

€ 2.490,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
86 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.68 kN
Dynamisch draaggetal
1.36 kN
Grenstoerental
2.47 tr/min
Referentietoerental
1.67 tr/min
Alternatieven

€ 2.078,57/ stukexcl. btw

€ 2.515,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026