€ 1.085,95/ stukexcl. btw
€ 1.314,00incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Breedte | 73 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1080 kN |
Dynamisch draaggetal | 898 kN |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Referentietoerental | 2200 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 102 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 17.4 kg |
Gewicht | 38.3 lb |
€ 1.106,60/ stukexcl. btw
€ 1.338,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026