Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22230-E1-XL-K

  • ERIKS:11660403
  • Fabrikant:4026677833563
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.106,60/ stukexcl. btw

€ 1.338,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
150 mm
Buitendiameter
270 mm
Breedte
73 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1.21 kN
Dynamisch draaggetal
1.01 kN
Grenstoerental
2.9 tr/min
Referentietoerental
2.05 tr/min
Alternatieven

€ 1.085,95/ stukexcl. btw

€ 1.314,00incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026