€ 456,09/ stukexcl. btw
€ 551,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 53 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 640 kN |
Dynamisch draaggetal | 572 kN |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Referentietoerental | 3000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 63 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 6.87 kg |
Gewicht | 15.1 lb |
€ 462,46/ stukexcl. btw
€ 559,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026