Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22222-E1-XL-K-C4

  • ERIKS:12625354
  • Fabrikant:4026677864116
Image 1
Opslaan in lijst

€ 462,46/ stukexcl. btw

€ 559,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
53 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
600 kN
Dynamisch draaggetal
550 kN
Grenstoerental
4.1 tr/min
Referentietoerental
3 tr/min
Alternatieven

€ 456,09/ stukexcl. btw

€ 551,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026