€ 202,00/ stukexcl. btw
€ 244,42incl. btw
34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 150 mm |
Breedte | 36 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 325 kN |
Dynamisch draaggetal | 291 kN |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Referentietoerental | 4000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 34.5 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 2.61 kg |
Gewicht | 5.76 lb |
€ 242,02/ stukexcl. btw
€ 292,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026