Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22217-E1-XL-K

  • ERIKS:11660387
  • Fabrikant:4026677808936
Image 1
Opslaan in lijst

€ 242,02/ stukexcl. btw

€ 292,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
36 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
325 kN
Dynamisch draaggetal
305 kN
Grenstoerental
5.7 tr/min
Referentietoerental
3.45 tr/min
Alternatieven

€ 202,00/ stukexcl. btw

€ 244,42incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026