Eriks
SKF

SKF 22212 EK, Tweerijig tonlager, 60 mm ID, 110 mm OD, Plaatmetalen kooi

  • ERIKS:23755573
  • Fabrikant:7316576652226
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijige tonlagers hebben twee rijen rollen met een gemeenschappelijke bolvormige loopbaan in de buitenring. De twee loopbanen van de binnenring staan onder een hoek schuin met de hartlijn van de as. De lagers kunnen zich instellen en zijn daardoor ongevoelig voor de scheefstelling van de as ten opzichte van het huis en voor doorbuigen van de as. Tweerijige tonlagers kunnen niet alleen hoge radiale belasting maar ook axiale belastingen in beide richtingen opnemen.

Het standaardassortiment tweerijige tonlagers omvat niet afgedichte lagers, afgedichte lagers en lagers voor schudzeven.

Niet afgedichte tweerijige tonlagers
Open tweerijige tonlagers zijn leverbaar met zowel een cilindrische boring als met een conische boring. De lagers met een conische boring met achtervoegsel K30 hebben een coniciteit van 1:30. De andere lagers met achtervoegsel K hebben een coniciteit van 1:12. Om een efficiënte smering van het lager mogelijk te maken zijn de meeste tonlagers voorzien van een smeergroef en drie smeergaten in de buitenring.
Opslaan in lijst

€ 104,71/ stukexcl. btw

€ 126,70incl. btw

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
222
Type
Double-row spherical roller bearing
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
28 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
166 kN
Dynamisch draaggetal
159 kN
Grenstoerental
7500 tr/min
Referentietoerental
5600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
18.6 kN
Prestatieklasse
Normaal
Gewicht
1.12 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22212-E1-XL-K

  • Eriks:11660345
  • Manufacturer:167037150000

€ 119,89/ stukexcl. btw

€ 145,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026