Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22212-E1-XL-K

  • ERIKS:11660345
  • Fabrikant:4026677805058
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,89/ stukexcl. btw

€ 145,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
28 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
155 kN
Dynamisch draaggetal
160 kN
Grenstoerental
8.1 tr/min
Referentietoerental
4.55 tr/min
Alternatieven

€ 104,71/ stukexcl. btw

€ 126,70incl. btw

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026