€ 109,13/ stukexcl. btw
€ 132,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 127 kN |
Dynamisch draaggetal | 129 kN |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 0.801 kg |
Gewicht | 1.77 lb |
€ 109,48/ stukexcl. btw
€ 132,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026