€ 109,48/ stukexcl. btw
€ 132,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 130 kN |
Dynamisch draaggetal | 129 kN |
Grenstoerental | 9 tr/min |
Referentietoerental | 4.65 tr/min |
€ 109,13/ stukexcl. btw
€ 132,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026