€ 75,31/ stukexcl. btw
€ 91,13incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 91.5 kN |
Dynamisch draaggetal | 98.5 kN |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Referentietoerental | 8000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 10 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 0.51 kg |
Gewicht | 1.12 lb |
€ 90,11/ stukexcl. btw
€ 109,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026