€ 90,11/ stukexcl. btw
€ 109,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 222 |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Met afdichting | Nee |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 91 kN |
Dynamisch draaggetal | 101 kN |
Grenstoerental | 10.5 tr/min |
Referentietoerental | 6.2 tr/min |
€ 75,31/ stukexcl. btw
€ 91,13incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026