€ 70,60/ stukexcl. btw
€ 85,43incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 222 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 18 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 44 kN |
Dynamisch draaggetal | 49.9 kN |
Grenstoerental | 17000 tr/min |
Referentietoerental | 13000 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 0.171 kg |
Gewicht | 0.38 lb |
€ 80,88/ stukexcl. btw
€ 97,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026