Eriks
FAG

FAG Tweerijig tonlager Conische boring 22205-E1-XL-K-C3

  • ERIKS:12625283
  • Fabrikant:4026677808066
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,88/ stukexcl. btw

€ 97,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
222
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
18 mm
Boring
Conische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
42.5 kN
Dynamisch draaggetal
48.5 kN
Grenstoerental
14.4 tr/min
Referentietoerental
9.2 tr/min
Alternatieven

€ 70,60/ stukexcl. btw

€ 85,43incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026