Eriks
SKF

SKF 2220 M/C3, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 100 mm ID, 180 mm OD, 46 mm WD

  • ERIKS:23755531
  • Fabrikant:7316577296610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met massief messing kooi op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 625,76/ stukexcl. btw

€ 757,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2220
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
46 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
97.5 kN
Statisch draaggetal
40.5 kN
Referentietoerental
6700 tr/min
Grenstoerental
4800 tr/min
Alternatieven

€ 702,85/ stukexcl. btw

€ 850,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026