Eriks
FAG

FAG 2220-M-C3, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 100 mm ID, 180 mm OD, 46 mm WD

  • ERIKS:12525879
  • Fabrikant:4012801262637
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 702,85/ stukexcl. btw

€ 850,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
22
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
46 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
98 kN
Statisch draaggetal
40.5 kN
Referentietoerental
4900 tr/min
Grenstoerental
5700 tr/min
Alternatieven

€ 625,76/ stukexcl. btw

€ 757,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026