€ 635,32/ stukexcl. btw
€ 768,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2219 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 43 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 83.2 kN |
Statisch draaggetal | 34.5 kN |
Referentietoerental | 7000 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
€ 595,35/ stukexcl. btw
€ 720,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026