Eriks
FAG

FAG 2219-M, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 95 mm ID, 170 mm OD, 43 mm WD

  • ERIKS:11668909
  • Fabrikant:4012801478502
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 595,35/ stukexcl. btw

€ 720,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
22
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
43 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
84 kN
Statisch draaggetal
34.5 kN
Referentietoerental
5000 tr/min
Grenstoerental
6100 tr/min
Alternatieven

€ 635,32/ stukexcl. btw

€ 768,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026