Eriks
SKF

SKF 2214 E-2RS1TN9, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 70 mm ID, 125 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:23755507
  • Fabrikant:7316577732613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met slepende afdichting van nitrile rubber met wapening van staalplaat aan beide zijden.
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 192,17/ stukexcl. btw

€ 232,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2214
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
125 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
35.8 kN
Statisch draaggetal
14.6 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Grenstoerental
3400 tr/min
Alternatieven

€ 216,49/ stukexcl. btw

€ 261,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026