€ 216,49/ stukexcl. btw
€ 261,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 31 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 35 kN |
Statisch draaggetal | 13.8 kN |
Grenstoerental | 3150 tr/min |
€ 192,17/ stukexcl. btw
€ 232,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026