Eriks
SKF

SKF 2213 E-2RS1TN9, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 65 mm ID, 120 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:23755501
  • Fabrikant:7316577042347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met slepende afdichting van nitrile rubber met wapening van staalplaat aan beide zijden.
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 177,10/ stukexcl. btw

€ 214,29incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2213
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
14 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Grenstoerental
3600 tr/min
Alternatieven

€ 134,21/ stukexcl. btw

€ 162,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026