Eriks
FAG

FAG 2213-2RS-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 65 mm ID, 120 mm OD, 31 mm WD

  • ERIKS:11831829
  • Fabrikant:4012801186834
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 134,21/ stukexcl. btw

€ 162,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
22
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
31 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
31 kN
Statisch draaggetal
12.5 kN
Grenstoerental
3400 tr/min
Alternatieven

€ 177,10/ stukexcl. btw

€ 214,29incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026