Eriks
SKF

SKF 2212 ETN9/C3, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 60 mm ID, 110 mm OD, 28 mm WD

  • ERIKS:23755498
  • Fabrikant:7316576621307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 107,67/ stukexcl. btw

€ 130,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2212
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
28 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
48.8 kN
Statisch draaggetal
17 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Grenstoerental
8000 tr/min
Alternatieven

€ 109,28/ stukexcl. btw

€ 132,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026