Eriks
FAG

FAG 2212-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 60 mm ID, 110 mm OD, 28 mm WD

  • ERIKS:12626868
  • Fabrikant:4012801160612
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 109,28/ stukexcl. btw

€ 132,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
22
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
28 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
48 kN
Statisch draaggetal
16.5 kN
Referentietoerental
6400 tr/min
Grenstoerental
6300 tr/min
Alternatieven

€ 107,67/ stukexcl. btw

€ 130,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026