€ 83,92/ stukexcl. btw
€ 101,54incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2209 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 22.9 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Referentietoerental | 15000 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
€ 65,60/ stukexcl. btw
€ 79,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026