Eriks
FAG

FAG 2209-2RS-TVH, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 45 mm ID, 85 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:11668883
  • Fabrikant:4012801160445
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 65,60/ stukexcl. btw

€ 79,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
22
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
22 kN
Statisch draaggetal
7.3 kN
Grenstoerental
4900 tr/min
Alternatieven

€ 83,92/ stukexcl. btw

€ 101,54incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026