€ 48,34/ stukexcl. btw
€ 58,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2207 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 23 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 30.2 kN |
Statisch draaggetal | 8.8 kN |
Referentietoerental | 18000 tr/min |
Grenstoerental | 12000 tr/min |
€ 49,59/ stukexcl. btw
€ 60,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026