Eriks
FAG

FAG 2207-TVH-C3, Zelfinstellende kogellagers, Cilindrische boring, 35 mm ID, 72 mm OD, 23 mm WD

  • ERIKS:12626863
  • Fabrikant:4012801160391
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 49,59/ stukexcl. btw

€ 60,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
22
Type
Self-aligning ball bearing
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
23 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
PN
Dynamisch draaggetal
33 kN
Statisch draaggetal
9 kN
Referentietoerental
10300 tr/min
Grenstoerental
9800 tr/min
Alternatieven

€ 48,34/ stukexcl. btw

€ 58,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026