Eriks
SKF

SKF 2206 E-2RS1TN9, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 30 mm ID, 62 mm OD, 20 mm WD

  • ERIKS:23755452
  • Fabrikant:7316577036575
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Tweerijig zich instellend kogellager met slepende afdichting van nitrile rubber met wapening van staalplaat aan beide zijden.
Met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 42,88/ stukexcl. btw

€ 51,88incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2206
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
20 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Afdichting aan beide zijden
Lagerspeling
CN (normaal)
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
15.6 kN
Statisch draaggetal
4.65 kN
Referentietoerental
22000 tr/min
Grenstoerental
7500 tr/min
Alternatieven

€ 41,67/ stukexcl. btw

€ 50,42incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026