€ 41,67/ stukexcl. btw
€ 50,42incl. btw
51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 20 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Afdichting aan beide zijden |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 15.9 kN |
Statisch draaggetal | 4.65 kN |
Grenstoerental | 7100 tr/min |
€ 42,88/ stukexcl. btw
€ 51,88incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026