€ 34,94/ stukexcl. btw
€ 42,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 2205 |
Type | Self aligning ball bearing |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 18 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 16.8 kN |
Statisch draaggetal | 4.4 kN |
Referentietoerental | 26000 tr/min |
Grenstoerental | 18000 tr/min |
€ 38,55/ stukexcl. btw
€ 46,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026