€ 38,55/ stukexcl. btw
€ 46,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 22 |
Type | Self-aligning ball bearing |
Binnendiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 18 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Loopnauwkeurigheid | PN |
Dynamisch draaggetal | 17.3 kN |
Statisch draaggetal | 4.45 kN |
Referentietoerental | 13400 tr/min |
Grenstoerental | 14400 tr/min |
€ 34,94/ stukexcl. btw
€ 42,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026