Eriks
SKF

SKF 2204 ETN9/C3, Zelfinstellend kogellager, Cilindrische boring, 20 mm ID, 47 mm OD, 18 mm WD

  • ERIKS:23755441
  • Fabrikant:7316570017205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tweerijig zich instellend kogellager met glasvezel versterkte snap kooi van polyamide 6.6 op de kogels gecentreerd.
Opslaan in lijst

€ 32,91/ stukexcl. btw

€ 39,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
2204
Type
Self aligning ball bearing
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
18 mm
Boring
Cilindrische boring
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Dynamisch draaggetal
16.8 kN
Statisch draaggetal
4.15 kN
Referentietoerental
28000 tr/min
Grenstoerental
20000 tr/min
Alternatieven

€ 35,74/ stukexcl. btw

€ 43,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026